› Civile residenziale › Accessori e materiale elettrico

Cremagliera acciaio 30x12 mm lunghezza 1 metro con attacco saldato per automazione cancelli

Cod. Rexel FA490122
Cod. Produttore 490122
Cod. EAN 8055195010084

Informazioni principali

  • Dimensioni: 30x12 mm
  • Lunghezza: 1 metro
  • Materiale: Acciaio
  • Accessori: Con attacco saldato
  • Tipo: Cremagliera
  • Serie: FA490122
  • Applicazione: Materiale elettrico
  • Produttore: Faac Spa

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore:

Cremagliera Acc 30X12 1M C/Att Sald Articolo Di Materiale Elettrico Prodotto Da Faac Spa

Cremagliera acciaio 30x12 mm lunghezza 1 metro con attacco saldato per automazione cancelli
€ 21,84 x 1 pz.
(pz.)