›

Cremagliera acciaio 30x12 mm 1 metro con attacco meccanico per impianti elettrici industriali e civili

Cod. Rexel FA490124
Cod. Produttore 490124
Cod. EAN 8055195010107

Informazioni principali

  • Dimensioni: 30x12 mm
  • Lunghezza: 1 metro
  • Materiale: Acciaio
  • Serie: FA490124
  • Finitura: Resistente usura
  • Applicazioni: Industriale e civile
  • Compatibilità: Sistemi di fissaggio
  • Funzione: Supporto cavi elettrici

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La cremagliera con codice FA490124 è un componente essenziale per l'installazione di sistemi elettrici. Realizzata con materiali di alta qualità, garantisce robustezza e affidabilità nel tempo. La sua lunghezza di un metro permette di adattarsi facilmente a diverse configurazioni di impianto, offrendo una soluzione versatile per il supporto e la distribuzione dei cavi elettrici. La superficie del materiale e la finitura sono studiate per assicurare una protezione ottimale contro agenti ambientali e usura. La compatibilità con vari sistemi di fissaggio e il design modulare facilitano l'installazione e la manutenzione. Ideale per applicazioni industriali e civili, questa cremagliera assicura stabilità e sicurezza nelle connessioni elettriche, contribuendo a un'organizzazione efficiente degli impianti. La sua struttura resistente e le caratteristiche tecniche la rendono un elemento indispensabile per garantire un funzionamento sicuro e duraturo degli impianti elettrici.
Cremagliera acciaio 30x12 mm 1 metro con attacco meccanico per impianti elettrici industriali e civili
€ 21,84 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 4 pz.
Qta imballo: 4 pz.