Prodotti /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBXCR41
Cod. Produttore
XCR41
Cod. EAN
8017963260282

Informazioni di prodotto

4 rele elettromeccanico 24Vac/dc SPDT 8A non estraibile
CR4-1 4 rele elettromeccanico 24Vac/dc SPDT 8A non estraibile

numero di contatti di riposo

4

numero di contatti di chiusura

4

numero di contatti invertitori

4

larghezza

119 mm

altezza

108 mm

profondità

22.5 mm

apparecchio completo con base

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

24 V 24 V

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz

24 V 24 V

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

24 V 24 V

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

tipo di tensione per l’azionamento

AC/DC

azionamento, polarità

polarizzato

comportamento di commutazione dell’azionamento

monostabile

tipo di contatto di commutazione

contatto singolo

grado di protezione (IP)

IP20