Prodotti /

Philips Illuminazione domestica ed industriale | Rexel
Cod. Rexel
PH79753900
Cod. Produttore
79753900
Cod. EAN
8718699797539

Informazioni di prodotto

Ceiling mounting bracket for plaster ceiling

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Quando si gestisce un impianto ad elevata igienizzazione, i requisiti per l’impianto di illuminazione sono molto elevati e devono essere conformi a standard rigorosi; l’installazione deve essere facile da pulire, priva di polvere, sigillata e stagna, il tutto offrendo prestazioni ottiche eccezionali. Gli apparecchi Philips CR350B per camere bianche sono progettati specificamente per le strutture in cui l'igiene è fondamentale, come ospedali, laboratori, sale chirurgiche e per esami, nonché per applicazioni nell'industria farmaceutica. Queste soluzioni durevoli di illuminazione per camere bianche, efficienti dal punto di vista energetico, offrono un'eccellente qualità della luce conforme alle norme più rigorose, nonché alla legislazione che richiede speciali apparecchi di illuminazione IP65, facili da pulire e privi di polvere. Grazie all'eccellente qualità della luce e alla elevata resa cromatica, gli apparecchi Cleanroom riducono anche l'affaticamento degli occhi. Questo può fare la differenza in settori come la produzione in camere bianche, la grafica e la produzione tessile; dove l'elevata luminosità e il basso abbagliamento sono molto importanti

colore

Bianco

larghezza

630 mm

altezza

145 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Scatola per montaggio sporgente

lunghezza

630 mm

materiale

Acciaio

Accessorio

Serie

Cleanroom CR350B

Produttore

Supporto da soffitto per controsoffitto, montaggio facile, per ambienti igienici ospedalieri e laboratori, IP65, alta efficienza energetica, design sigillato e facile da pulire