Prodotti /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELER 666 8
Cod. Produttore
ER 666 8
Cod. EAN
4013614374340

Informazioni di prodotto

CR-U230AC3L AL.230VAC 3 C/O 250V/10A LED

Documentazione tecnica

The CR-U230AC3L pluggable interface relay is from the CR-U (universal) relay range. This relay operates with a 230 V AC rated control supply voltage and has 3 c/o (SPDT) output contacts rated at 250 V / 10 A. The relay has an integrated orange test button for manual actuation and locking of the output contacts and an integrated LED. Standard sockets, logic sockets, pluggable function modules, holder and marker are available as accessories.

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a innesto

corrente nominale

10

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

230 V

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz

230 V

tipo di tensione per l’azionamento

AC

azionamento, polarità

polarizzato

comportamento di commutazione dell’azionamento

monostabile

numero di contatti invertitori

3

tipo di contatto di commutazione

contatto singolo

con indicatore a LED

grado di protezione (IP)

IP40

larghezza

35 mm

altezza

54.4 mm

profondità

35 mm

Produttore

ABB

CR-U230AC3L AL.230VAC 3 C/O 250V/10