Prodotti /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELER 591 8
Cod. Produttore
ER 591 8
Cod. EAN
4013614375675

Informazioni di prodotto

CR-M220DC4L ALIM.220VDC 4C/O 250V/6A LED

Documentazione tecnica

The CR-M220DC4L pluggable interface relay is from the CR-M (miniature) relay range. This relay operates with a 220 V DC rated control supply voltage and has a 4 c/o (SPDT) output with contacts rated at 250 V / 6 A. The relay has an integrated blue test button for manual actuation and locking of the output contacts and an integrated LED. Standard sockets, logic sockets, pluggable function modules, holder and marker are available as accessories.

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a innesto

corrente nominale

6

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

220 V

tipo di tensione per l’azionamento

DC

azionamento, polarità

polarizzato

comportamento di commutazione dell’azionamento

monostabile

numero di contatti invertitori

4

tipo di contatto di commutazione

contatto singolo

con indicatore a LED

grado di protezione (IP)

IP40

larghezza

21.2 mm

altezza

35.6 mm

profondità

27.5 mm

Produttore

ABB

CR-M220DC4L ALIM.220VDC 4C/O 250V/6