Prodotti /

Vemer SpA: termostati, cronotermostati e catalogo prodotti | Rexel
Cod. Rexel
VEVE382800
Cod. Produttore
VE382800
Cod. EAN
8007951121855

Informazioni di prodotto

CR-1DIN INTERR. CREPUSCOL. 12-24 V

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Interruttore crepuscolare da barra DIN con sonda esterna. La sensibilità è impostabile tramite trimmer.

tipo di montaggio

Guida DIN

profondità di incasso

60 mm

tensione nominale

12 V

Numero moduli DIN

1

max. corrente di commutazione (cos phi = 0,6)

2 A

carico max. lampada a incandescenza

3600 W

lunghezza max. del conduttore sensore di luminosità

50 m

carico max. della lampada fluorescente

1000 VOLT_AMPERE

grado di protezione (IP) del sensore di luminosità

IP65

grado di protezione (IP)

IP20

tensione di commutazione nominale

16 A

classe di protezione sensore di luminosità

II

tipo di montaggio sensore di luminosità

Applicazione a parete

Max. commutazione del LED di alimentazione

150 W

frequenza nominale

50 ... 60 Hz

intervallo di regolazione valore luminosità

1 ... 100 lx

Produttore

Interruttore crepuscolare DIN 12-24V con sonda esterna sensibilità regolabile