Prodotti /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBXCPD50F
Cod. Produttore
XCPD50F
Cod. EAN
8017963018111

Informazioni di prodotto

Interfaccia D-sub?50 poli femmina slim
CPD50F Interfaccia D-sub?50 poli femmina slim

numero di poli

50

corrente di dimensionamento

2 A

profondità

80 mm

larghezza

92 mm

altezza

93 mm

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico, lato comando

D-Sub

grado di inquinamento

2

tipo di montaggio

barra cieca 35 mm