Prodotti /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBXCPD37M
Cod. Produttore
XCPD37M
Cod. EAN
8017963018135

Informazioni di prodotto

Interfaccia D-sub?37 poli maschio slim
CPD37M Interfaccia D-sub?37 poli maschio slim

numero di poli

37

corrente di dimensionamento

2 A

profondità

80 mm

larghezza

77 mm

altezza

93 mm

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico, lato comando

D-Sub

grado di inquinamento

2

tipo di montaggio

barra cieca 35 mm