Prodotti /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBXCPD25F
Cod. Produttore
XCPD25F
Cod. EAN
8017963018098

Informazioni di prodotto

Interfaccia D-sub?25 poli femmina slim
CPD25F Interfaccia D-sub?25 poli femmina slim

numero di poli

25

corrente di dimensionamento

2 A

profondità

80 mm

larghezza

57 mm

altezza

93 mm

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico, lato comando

D-Sub

grado di inquinamento

2

tipo di montaggio

barra cieca 35 mm