Prodotti /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBXCPC64M
Cod. Produttore
XCPC64M
Cod. EAN
8017963018081

Informazioni di prodotto

Interfaccia IDC?64 poli maschio slim
CPC64M Interfaccia IDC?64 poli maschio slim

numero di poli

64

corrente di dimensionamento

0.75 A

profondità

80 mm

larghezza

117 mm

altezza

93 mm

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

raccordo a vite

grado di inquinamento

2

tipo di montaggio

barra cieca 35 mm