Prodotti /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBXCPC60M
Cod. Produttore
XCPC60M
Cod. EAN
8017963018074

Informazioni di prodotto

Interfaccia IDC?60 poli maschio slim
CPC60M Interfaccia IDC?60 poli maschio slim

numero di poli

60

corrente di dimensionamento

0.75 A

profondità

80 mm

larghezza

107 mm

altezza

93 mm

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

raccordo a vite

grado di inquinamento

2

tipo di montaggio

barra cieca 35 mm