Prodotti /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBXCPC50M
Cod. Produttore
XCPC50M
Cod. EAN
8017963018067

Informazioni di prodotto

Interfaccia IDC?50 poli maschio slim
CPC50M Interfaccia IDC?50 poli maschio slim

numero di poli

50

corrente di dimensionamento

0.75 A

profondità

80 mm

larghezza

92 mm

altezza

93 mm

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

raccordo a vite

grado di inquinamento

2

tipo di montaggio

barra cieca 35 mm