Prodotti /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBXCPC40M
Cod. Produttore
XCPC40M
Cod. EAN
8017963018050

Informazioni di prodotto

Interfaccia IDC?40 poli maschio slim
CPC40M Interfaccia IDC?40 poli maschio slim

numero di poli

40

corrente di dimensionamento

0.75 A

profondità

80 mm

larghezza

77 mm

altezza

93 mm

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

raccordo a vite

grado di inquinamento

2

tipo di montaggio

barra cieca 35 mm