Prodotti /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBXCPC34M
Cod. Produttore
XCPC34M
Cod. EAN
8017963018043

Informazioni di prodotto

Interfaccia IDC?34 poli maschio slim
CPC34M Interfaccia IDC?34 poli maschio slim

numero di poli

34

corrente di dimensionamento

0.75 A

profondità

80 mm

larghezza

70 mm

altezza

93 mm

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

raccordo a vite

grado di inquinamento

2

tipo di montaggio

barra cieca 35 mm