Prodotti /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBXCPC26M
Cod. Produttore
XCPC26M
Cod. EAN
8017963018036

Informazioni di prodotto

Interfaccia IDC?26 poli maschio slim
CPC26M Interfaccia IDC?26 poli maschio slim

numero di poli

26

corrente di dimensionamento

0.75 A

profondità

80 mm

larghezza

57 mm

altezza

93 mm

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

raccordo a vite

grado di inquinamento

2

tipo di montaggio

barra cieca 35 mm