Prodotti /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBXCPC20M
Cod. Produttore
XCPC20M
Cod. EAN
8017963018029

Informazioni di prodotto

Interfaccia IDC?20 poli maschio slim
CPC20M Interfaccia IDC?20 poli maschio slim

numero di poli

20

corrente di dimensionamento

0.75 A

profondità

80 mm

larghezza

47 mm

altezza

93 mm

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

raccordo a vite

grado di inquinamento

2

tipo di montaggio

barra cieca 35 mm