Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / PLC / Precablati x PLC - Interfaccie Relè - Moduli Vari /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELCPC1ARU
Cod. Produttore
CPC1ARU
Cod. EAN
4013614523816

Informazioni di prodotto

CPC1-ARU UNITA' DI RIDONDANZA CP-C1
The CP-C.1-A-RU is a redundancy unit for CP-C.1 range power supplies. This unit, with 2 inputs / channels each up to 20 A and an output up to 40 A, provides true redundancy by 100 % decoupling of two parallel connected CP-C.1 range power supplies.

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

1a tensione d’uscita

24 V

valore nominale tensione d'uscita 1

24 V

valore nominale corrente d'uscita 1

60 A

resistente a corto circuito

tensione di alimentazione nominale per DC

13 V

tensione d’uscita regolata

stabilizzato

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

montaggio su guida portante possibile

larghezza di montaggio

56.4 mm

altezza totale

129.4 mm

larghezza

56.4 mm

altezza

129.4 mm

profondità

136 mm

grado di protezione (IP)

IP20

Produttore

ABB

CPC1-ARU UNITA DI RIDONDANZA CP-C1