Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria / Pulsanti singoli /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELER 161 0
Cod. Produttore
ER 161 0
Cod. EAN
7320500243022

Informazioni di prodotto

CP3-10R-02 PUL.INS.ROSSO G.PLAS.NERA 2NC

Documentazione tecnica

Compact Pushbutton - Momentary - Extended - Red - Non-illuminated - Black plastic - 2NC

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

grado di protezione (IP)

EV013221

colore dell'anello frontale

naturale

con anello frontale

forma della lente

tondo

diametro del foro

22 mm

numero di contatti di riposo

2

colore del pulsante

rosso

materiale dell’anello frontale

plastica

forma del pulsante

alto

tattile

Produttore

ABB

CP3-10R-02 PUL.INS.ROSSO G.PLAS.NER