Prodotti / Automazione industriale / Alimentatori - Trasformatori / Alimentatori / Alimentatori Switching /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1194490000
Cod. Produttore
1194490000
Cod. EAN
4032248977246

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 360 W
  • Tensione uscita: 24 V
  • Corrente uscita: 15 A
  • Tipo: Alimentatore DC
  • Serie: Pro-H
CP T SNT2 è un dispositivo elettrico progettato per garantire prestazioni affidabili con una potenza di 360 W, alimentato a 24 V e con una capacità di corrente di 15 A. Questo componente è ideale per applicazioni che richiedono un'alimentazione stabile e sicura, assicurando efficienza e durata nel tempo. La sua struttura è studiata per integrarsi facilmente in impianti elettrici, offrendo una soluzione compatta e funzionale per il settore dell'installazione elettrica. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Alimentatore per la fornitura di tensione DC.

larghezza

80 mm

altezza

125 mm

profondità

125 mm

Altezza della parte incassata

225 mm

larghezza di montaggio

140 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC

potenza erogata

360 W

Tensione d'uscita regolata

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

stabilizzato

grado di protezione (IP)

IP20

Tensione d'uscita regolabile

resistente a corto circuito

1a tensione d'uscita

24 ... 24 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 50 Hz

85 ... 550 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 60 Hz

85 ... 550 V

Serie

Pro H

Produttore

Alimentatore Switching 360W 24V 15A per impianti professionali