› Automazione industriale › Alimentatori - Trasformatori › Alimentatori › Alimentatori Switching

Alimentatore switching 600W 24V 25A per installazioni professionali

Cod. Rexel WD1105840000
Cod. Produttore 1105840000
Cod. EAN 4032248881406

Informazioni principali

  • Potenza: 600W
  • Tensione uscita: 24V DC
  • Corrente uscita: 25A
  • Tipo: Alimentatore DC
  • Serie: Pro-H

Descrizione del prodotto

Alimentatore CP T SNT con potenza di 600W, tensione di uscita di 24V e corrente di 25A, progettato per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e prestazioni elevate. Questo dispositivo garantisce una fornitura stabile di energia, ideale per sistemi professionali che necessitano di alimentazione continua e sicura. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Alimentatore per la fornitura di tensione DC.

Caratteristiche tecniche

larghezza

165 mm

altezza

125 mm

profondità

125 mm

Altezza della parte incassata

225 mm

larghezza di montaggio

225 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC

potenza erogata

600 W

Tensione d'uscita regolata

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

stabilizzato

grado di protezione (IP)

IP20

Tensione d'uscita regolabile

resistente a corto circuito

1a tensione d'uscita

24 ... 24 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 50 Hz

85 ... 264 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 60 Hz

85 ... 264 V

Serie

Pro H

Alimentatore switching 600W 24V 25A per installazioni professionali