› Automazione industriale › Alimentatori - Trasformatori › Alimentatori › Alimentatori Switching

Alimentatore Switching 180W 48V 4A per automazione industriale

Cod. Rexel WD1105850000
Cod. Produttore 1105850000
Cod. EAN 4032248881239

Informazioni principali

  • Potenza: 180W
  • Tensione: 48V DC
  • Corrente: 4A
  • Funzione: Alimentatore DC
  • Serie: Pro-H

Descrizione del prodotto

Alimentatore CP T SNT con potenza di 180W, tensione di uscita di 48V e corrente di 4A, progettato per garantire affidabilità e prestazioni elevate in applicazioni elettriche professionali. Questo dispositivo assicura una fornitura stabile di energia, ideale per installazioni che richiedono efficienza e sicurezza. Realizzato con materiali di alta qualità, è adatto per ambienti industriali e commerciali, offrendo durabilità e resistenza nel tempo. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Alimentatore per la fornitura di tensione DC.

Caratteristiche tecniche

larghezza

54 mm

altezza

110 mm

profondità

110 mm

Altezza della parte incassata

210 mm

larghezza di montaggio

114 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC

potenza erogata

180 W

Tensione d'uscita regolata

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

stabilizzato

grado di protezione (IP)

IP20

Tensione d'uscita regolabile

resistente a corto circuito

1a tensione d'uscita

48 ... 48 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 50 Hz

85 ... 264 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 60 Hz

85 ... 264 V

Serie

Pro H

Alimentatore Switching 180W 48V 4A per automazione industriale