› Automazione industriale › Alimentatori - Trasformatori › Alimentatori › Alimentatori Switching

Alimentatore Switching 140W 12V 12A per automazione industriale

Cod. Rexel WD1105440000
Cod. Produttore 1105440000
Cod. EAN 4032248880638

Informazioni principali

  • Potenza: 140W
  • Tensione: 12V DC
  • Corrente: 12A
  • Tipo: Alimentatore DC
  • Serie: Pro-H

Descrizione del prodotto

CP T SNT 140W 12V 12A è un componente elettrico progettato per garantire prestazioni affidabili in impianti a bassa tensione. Con una potenza di 140 watt e una tensione di 12 volt, è ideale per applicazioni che richiedono un'alimentazione stabile e sicura. La corrente nominale di 12 ampere assicura un funzionamento efficiente, rendendo questo prodotto adatto a diversi utilizzi nel campo dell'elettronica e dell'installazione elettrica professionale. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Alimentatore per la fornitura di tensione DC.

Caratteristiche tecniche

larghezza

54 mm

altezza

110 mm

profondità

110 mm

Altezza della parte incassata

210 mm

larghezza di montaggio

114 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC

potenza erogata

140 W

Tensione d'uscita regolata

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

stabilizzato

grado di protezione (IP)

IP20

Tensione d'uscita regolabile

resistente a corto circuito

1a tensione d'uscita

12 ... 12 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 50 Hz

85 ... 264 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 60 Hz

85 ... 264 V

Serie

Pro H

Alimentatore Switching 140W 12V 12A per automazione industriale