Prodotti / Automazione industriale / Alimentatori - Trasformatori / Alimentatori / Alimentatori Switching /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD8879230000
Cod. Produttore
8879230000
Cod. EAN
4032248615148

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 48W
  • Tensione uscita: 48V
  • Corrente uscita: 1A
  • Tipo: Alimentatore DC
  • Serie: Insta
Alimentatore CP SNT da 48 watt con tensione di uscita di 48 volt e corrente di 1 ampere, progettato per garantire un'alimentazione stabile e affidabile in impianti elettrici. Ideale per applicazioni che richiedono una potenza costante e una gestione efficiente dell'energia. Realizzato con materiali di alta qualità per assicurare durata e sicurezza nel tempo. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Alimentatore per la fornitura di tensione DC.

larghezza

70 mm

altezza

90,5 mm

profondità

62,5 mm

Altezza della parte incassata

190,5 mm

larghezza di montaggio

130 mm

Adatto per quadro di distribuzione

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC/DC

potenza erogata

48 W

Tensione d'uscita regolata

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Adatto per montaggio su guida portante

stabilizzato

grado di protezione (IP)

IP20

montaggio diretto possibile

Tensione d'uscita regolabile

resistente a corto circuito

1a tensione d'uscita

48 ... 48 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 50 Hz

85 ... 264 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 60 Hz

85 ... 264 V

Serie

Insta

Produttore

Alimentatore switching 48W 48V 1A compatto per impianti professionali