› Automazione industriale › Alimentatori - Trasformatori › Alimentatori › Alimentatori Switching

Alimentatore switching 250W 24V per impianti professionali

Cod. Rexel WD1165480010
Cod. Produttore 1165480010
Cod. EAN 4050118117318

Informazioni principali

  • Potenza: 250W
  • Tensione uscita: 24V DC
  • Corrente uscita: 10A
  • Tipo: Alimentatore DC
  • Serie: PRO-M

Descrizione del prodotto

CP M SNT è un componente elettrico progettato per applicazioni a 24V con una potenza di 250W e una corrente nominale di 10A. Questo dispositivo garantisce affidabilità e prestazioni costanti, ideale per impianti elettrici che richiedono un funzionamento stabile e sicuro. La sua costruzione è studiata per assicurare efficienza energetica e lunga durata nel tempo, rendendolo adatto a diverse soluzioni nell’ambito dell’automazione e del controllo elettrico. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Alimentatore per la fornitura di tensione DC.

Caratteristiche tecniche

larghezza

60 mm

altezza

130 mm

profondità

155 mm

Altezza della parte incassata

230 mm

larghezza di montaggio

120 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC/DC

Tensione d'uscita regolata

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Adatto per montaggio su guida portante

stabilizzato

grado di protezione (IP)

IP20

Tensione d'uscita regolabile

resistente a corto circuito

1a tensione d'uscita

24 ... 24 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 50 Hz

85 ... 264 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 60 Hz

85 ... 264 V

Tensione di alimentazione nominale DC

80 ... 430 V

Serie

PRO M

Alimentatore switching 250W 24V per impianti professionali