Prodotti / Automazione industriale / Alimentatori - Trasformatori / Alimentatori / Alimentatori Switching /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1222220010
Cod. Produttore
1222220010
Cod. EAN
4050118176124

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: CP M DM40
  • Funzione: Modulo a diodi
  • Uso: Alimentazione ridondante
  • Protezione: Disaccoppiamento alimentatori
  • Conseguenze guasto: Assenti sulla tensione
  • Serie: PRO-M

Documentazione tecnica

CP M DM40 è un componente elettrico progettato per garantire affidabilità e prestazioni elevate negli impianti elettrici. Caratterizzato da materiali di alta qualità, assicura una lunga durata e resistenza all'usura. Ideale per applicazioni professionali, questo prodotto si distingue per la sua compattezza e facilità di installazione, offrendo soluzioni efficienti per la gestione dell'energia elettrica. La sua struttura robusta lo rende adatto a diversi ambienti di lavoro, contribuendo a mantenere elevati standard di sicurezza e funzionalità. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Un modulo a diodi viene usato per creare un sistema di alimentazione ridondante. Questo è importante per il disaccoppiamento degli alimentatori. Pertanto, un guasto nell'uscita di un alimentatore non avrà conseguenze sulla tensione d'uscita.

larghezza

60 mm

altezza

130 mm

profondità

150 mm

grado di protezione (IP)

IP20

Serie

PRO M

Produttore

Modulo diodi alimentatore 2x20A ridondanza impianti elettrici