Prodotti / Automazione industriale / Alimentatori - Trasformatori / Alimentatori / Alimentatori Switching /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1222220000
Cod. Produttore
1222220000
Cod. EAN
4050118005455

Informazioni di prodotto

  • Serie: PRO-M
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Protezione: modulo a diodi
  • Funzione: alimentazione ridondante
  • Disaccoppiamento: alimentatori
  • Impatto guasto: nessuna conseguenza
  • Modello: CP M DM40

Documentazione tecnica

CP M DM40 è un componente elettrico progettato per garantire affidabilità e prestazioni elevate nell'ambito degli impianti elettrici. Realizzato con materiali di qualità, assicura resistenza e durata nel tempo, ideale per applicazioni professionali. La sua configurazione è studiata per facilitare l'installazione e l'integrazione in sistemi elettrici complessi, offrendo sicurezza e funzionalità ottimali. Questo prodotto rappresenta una soluzione versatile e efficiente per esigenze di cablaggio e distribuzione elettrica. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Un modulo a diodi viene usato per creare un sistema di alimentazione ridondante. Questo è importante per il disaccoppiamento degli alimentatori. Pertanto, un guasto nell'uscita di un alimentatore non avrà conseguenze sulla tensione d'uscita.

larghezza

60 mm

altezza

130 mm

profondità

150 mm

grado di protezione (IP)

IP20

Serie

PRO M

Produttore

Modulo diodi CP M DM40 per alimentazione ridondante impianti elettrici