Prodotti / Automazione industriale / Alimentatori - Trasformatori / Alimentatori / Alimentatori Switching /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1222210010
Cod. Produttore
1222210010
Cod. EAN
4050118176131

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: CP M DM20
  • Serie: PRO-M
  • Funzione: Modulo a diodi
  • Uso: Sistema alimentazione
  • Protezione: Disaccoppiamento alimentatori
  • Affidabilità: Ridondanza alimentazione
  • Effetto guasto: Nessuna conseguenza uscita
  • Applicazione: Alimentatori ridondanti
CP M DM20 è un componente elettrico progettato per garantire affidabilità e prestazioni elevate negli impianti. La sua struttura è studiata per assicurare una facile integrazione e un funzionamento stabile nel settore dell'installazione elettrica. Questo prodotto si distingue per la qualità dei materiali impiegati e per la sua capacità di adattarsi a diverse applicazioni, offrendo sicurezza e durata nel tempo. Ideale per chi cerca soluzioni efficienti e resistenti nel campo dei materiali elettrici. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Un modulo a diodi viene usato per creare un sistema di alimentazione ridondante. Questo è importante per il disaccoppiamento degli alimentatori. Pertanto, un guasto nell'uscita di un alimentatore non avrà conseguenze sulla tensione d'uscita.

larghezza

34 mm

altezza

130 mm

profondità

150 mm

grado di protezione (IP)

IP20

Serie

PRO M

Produttore

Modulo diodi alimentatore 2x10A ridondanza impianti elettrici