Prodotti / Automazione industriale / Alimentatori - Trasformatori / Alimentatori / Alimentatori Switching /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1222210000
Cod. Produttore
1222210000
Cod. EAN
4050118005608

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: CP M DM20
  • Serie: PRO-M
  • Funzione: Modulo a diodi
  • Uso: Alimentazione ridondante
  • Protezione: Disaccoppiamento alimentatori
  • Conseguenze guasto: Evitate su uscita
  • Applicazione: Sistemi alimentazione
  • Tipo: Modulo elettronico
CP M DM20 è un componente elettrico progettato per garantire affidabilità e prestazioni elevate in impianti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura una lunga durata e resistenza nel tempo. Questo prodotto si distingue per la sua compattezza e facilità di installazione, rendendolo ideale per diverse applicazioni nel settore elettrico professionale. La sua struttura è pensata per ottimizzare la sicurezza e l'efficienza degli impianti, rispondendo alle esigenze di chi cerca soluzioni robuste e funzionali. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Un modulo a diodi viene usato per creare un sistema di alimentazione ridondante. Questo è importante per il disaccoppiamento degli alimentatori. Pertanto, un guasto nell'uscita di un alimentatore non avrà conseguenze sulla tensione d'uscita.

larghezza

34 mm

altezza

130 mm

profondità

150 mm

grado di protezione (IP)

IP20

Serie

PRO M

Produttore

Modulo diodi CP M DM20 alimentazione ridondante impianti elettrici