› Automazione industriale › Alimentatori - Trasformatori › Alimentatori › Alimentatori Switching

Alimentatore DC 50W 24V compatto per impianti elettrici professionali

Cod. Rexel WD1202450000
Cod. Produttore 1202450000
Cod. EAN 4050118031522

Informazioni principali

  • Potenza: 50W
  • Tensione: 24V DC
  • Corrente: 2.2A
  • Funzione: Alimentatore DC
  • Serie: Pro-E

Descrizione del prodotto

Resistenza elettrica da 50 watt con tensione di funzionamento di 24 volt e corrente nominale di 2,2 ampere, progettata per applicazioni industriali e impianti elettrici che richiedono componenti affidabili e performanti. Realizzata con materiali di alta qualità per garantire durata e sicurezza, è ideale per il riscaldamento controllato in sistemi elettrici professionali. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Alimentatore per la fornitura di tensione DC.

Caratteristiche tecniche

larghezza

100 mm

altezza

35 mm

profondità

105 mm

Altezza della parte incassata

135 mm

larghezza di montaggio

160 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC/DC

potenza erogata

50 W

Tensione d'uscita regolata

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

montaggio a parete possibile

stabilizzato

grado di protezione (IP)

IP20

montaggio diretto possibile

Tensione d'uscita regolabile

resistente a corto circuito

Tensione di alimentazione nominale in AC 50 Hz

85 ... 264 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 60 Hz

85 ... 264 V

Tensione di alimentazione nominale DC

110 ... 370 V

Serie

Pro E

Alimentatore DC 50W 24V compatto per impianti elettrici professionali