› Automazione industriale › Alimentatori - Trasformatori › Alimentatori › Alimentatori Switching

Alimentatore Switching 100W 24V 4,5A per installazioni elettriche professionali

Cod. Rexel WD1165840000
Cod. Produttore 1165840000
Cod. EAN 4032248956692

Informazioni principali

  • Potenza: 100W
  • Tensione: 24V DC
  • Corrente: 4.5A
  • Tipo: Alimentatore DC
  • Serie: Pro-E
  • Applicazione: Fornitura tensione

Descrizione del prodotto

CP E SNT è un dispositivo elettrico progettato per funzionare a 24V con una potenza di 100W e una corrente di 4.5A, ideale per applicazioni che richiedono efficienza e affidabilità. Realizzato con materiali di qualità, garantisce prestazioni stabili e durature nel tempo. Questo componente elettrico è adatto per impianti che necessitano di alimentazione precisa e sicura, assicurando un funzionamento ottimale in diverse condizioni operative. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Alimentatore per la fornitura di tensione DC.

Caratteristiche tecniche

larghezza

97,5 mm

altezza

40 mm

profondità

164 mm

Altezza della parte incassata

140 mm

larghezza di montaggio

157,5 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC/DC

potenza erogata

100 W

Tensione d'uscita regolata

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

montaggio a parete possibile

stabilizzato

grado di protezione (IP)

IP20

montaggio diretto possibile

Tensione d'uscita regolabile

resistente a corto circuito

Tensione di alimentazione nominale in AC 50 Hz

85 ... 264 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 60 Hz

85 ... 264 V

Tensione di alimentazione nominale DC

250 ... 370 V

Serie

Pro E

Alimentatore Switching 100W 24V 4,5A per installazioni elettriche professionali