› Automazione industriale › Alimentatori - Trasformatori › Alimentatori › Alimentatori Switching

Alimentatore Switching 100W 12V 8,5A per automazione industriale

Cod. Rexel WD1165830000
Cod. Produttore 1165830000
Cod. EAN 4032248956685

Informazioni principali

  • Potenza: 100W
  • Tensione uscita: 12V
  • Corrente uscita: 8.5A
  • Tipo: Alimentatore DC
  • Serie: Pro-E

Descrizione del prodotto

Alimentatore elettrico da 100 watt con tensione di uscita a 12 volt e corrente di 8,5 ampere, progettato per garantire prestazioni affidabili e costanti. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un'alimentazione stabile e sicura, questo dispositivo è compatto e adatto all'uso professionale. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura efficienza energetica e lunga durata nel tempo. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Alimentatore per la fornitura di tensione DC.

Caratteristiche tecniche

larghezza

97,5 mm

altezza

40 mm

profondità

164 mm

Altezza della parte incassata

140 mm

larghezza di montaggio

157,5 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC/DC

potenza erogata

100 W

Tensione d'uscita regolata

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

montaggio a parete possibile

stabilizzato

grado di protezione (IP)

IP20

montaggio diretto possibile

Tensione d'uscita regolabile

resistente a corto circuito

Tensione di alimentazione nominale in AC 50 Hz

85 ... 264 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 60 Hz

85 ... 264 V

Tensione di alimentazione nominale DC

250 ... 370 V

Serie

Pro E

Alimentatore Switching 100W 12V 8,5A per automazione industriale