Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè di Controllo /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELCPC1ARUC
Cod. Produttore
CPC1ARUC
Cod. EAN
4013614523748

Informazioni di prodotto

Unità di ridondanza CP-C.1-A-RU-C: garantisce continuità e affidabilità nell'alimentazione.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Installazione semplice e rapida grazie al design compatto.
  • Compatibilità con alimentatori CP-C.1 per integrazione immediata.
  • Riduzione dei tempi di intervento e manutenzione.

Vantaggi per il cliente finale:

  • Continuità di servizio assicurata con ridondanza al 100%.
  • Maggiore sicurezza e affidabilità del sistema elettrico.
  • Risparmio energetico grazie al corretto funzionamento parallelo degli alimentatori.
The CP-C.1-A-RU-C is a redundancy unit for CP-C.1 range power supplies. This unit, with 2 inputs / channels each up to 20 A and an output up to 40 A, provides true redundancy by 100 % decoupling of two parallel connected CP-C.1 range power supplies.

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

1a tensione d’uscita

24 V

valore nominale tensione d'uscita 1

24 V

valore nominale corrente d'uscita 1

60 A

resistente a corto circuito

tensione di alimentazione nominale per DC

13 V

tensione d’uscita regolata

stabilizzato

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

montaggio su guida portante possibile

larghezza di montaggio

56.4 mm

altezza totale

129.4 mm

larghezza

56.4 mm

altezza

129.4 mm

profondità

136 mm

grado di protezione (IP)

IP20

Produttore

ABB

CP-C1-ARU-C COATED MOD. RIDOND. MAX