› Automazione industriale › Alimentatori - Trasformatori › Alimentatori › Alimentatori Switching

Batteria CP A 24V 17Ah per automazione industriale

Cod. Rexel WD1251110000
Cod. Produttore 1251110000
Cod. EAN 4050118043136

Informazioni principali

  • Voltaggio: 24V DC
  • Capacità batteria: 17AH
  • Serie: Connect Power
  • Tipo: CP A BATTERY

Descrizione del prodotto

Batteria CP A con tensione di 24V e capacità di 17Ah, progettata per garantire prestazioni affidabili e durature in applicazioni elettriche. Questa batteria ricaricabile è ideale per sistemi di alimentazione che richiedono una fonte stabile e continua di energia. La sua costruzione robusta assicura sicurezza e lunga durata, rendendola adatta a impianti elettrici professionali e industriali. Paese di produzione: Slovacchia Descrizione del produttore: -

Caratteristiche tecniche

larghezza

242 mm

altezza

178 mm

profondità

160 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Serie

Connect Power

Batteria CP A 24V 17Ah per automazione industriale