› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Cover strumenti chiusura 72x72mm confezione 10 pezzi per quadro elettrico

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEV1135
Cod. Produttore EV1135
Cod. EAN 8015646683069

Informazioni principali

  • Dimensioni: 72x72 mm
  • Quantità: 10 pezzi
  • Funzione: Tappi di chiusura
  • Serie: System pro E Power
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/EU
  • Standard: BS EN IEC 61439-1/2/62208
  • Grado protezione: IP e IK certificati
  • RoHS: Conforme Restrizioni sostanze

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: N.10 Cover Instruments Cut Out 72x72mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

50 mm

Tipologia

Kit di fissaggio

altezza

50 mm

profondità

100 mm

Serie

Modular boards / System pro E Power

Cover strumenti chiusura 72x72mm confezione 10 pezzi per quadro elettrico