Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIKM52
Cod. Produttore
KM52
Cod. EAN
8005543640647

Informazioni di prodotto

  • Serie: LIVING NOW
  • Cover per prese standard EU/US 3 moduli
  • Colore: Sabbia
  • Materiale: Halogen-free
  • Resistente ai raggi UV:
  • Autoestinguente: 650°C/30 s
  • Temperatura d'uso: -5°C a +50°C
  • Test di impatto: IK 04

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Copertura per presa US-EU/US a 3 moduli della serie Living Now, realizzata in materiale termoplastico di alta qualità, priva di alogeni e resistente ai raggi UV. Il prodotto è progettato per essere fissato bloccandolo in posizione, garantendo stabilità e sicurezza nell'installazione. La copertura è autoestinguente, conforme alle normative di sicurezza con resistenza al calore fino a 650°C per 30 secondi. Adatta all'impiego come copertura per prese elettriche, offre una finitura elegante e funzionale, facile da pulire con un panno, evitando l'uso di solventi aggressivi come acetone o trielina. Le dimensioni e le caratteristiche meccaniche assicurano una protezione efficace e duratura per le installazioni elettriche residenziali e commerciali. Paese di produzione: Messico Descrizione del produttore: Cover per prese standard europeo e americano art. KM4188GFG6 - KM4185 - KM4188 - 3 moduli - Sabbia

colore

Beige

larghezza

67 mm

Tipologia

Altro

senza alogeni

altezza

86 mm

profondità

7 mm

impiego

Presa

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

codice RAL (simile)

1015

resistenza agli urti

IK04

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

Serie

LIVING NOW

Produttore

Cover presa elettrica 3 moduli US-EU sabbia per impianti