Descrizione del prodotto
Cover per presa US-EU/US 2 moduli della serie Living Now, realizzata in materiale termoplastico plastico di alta qualità, senza alogeni e resistente ai raggi UV. Il prodotto è progettato per il fissaggio tramite blocco in posizione, garantendo una solida installazione. È caratterizzato da un design semplice e funzionale, senza stampa o marcatura, e non presenta finestre di controllo o uscite luce. La cover è autoestinguente con resistenza a 650°C per 30 secondi per i componenti isolanti, adatta per temperature d’uso da -5°C a +50°C e può essere facilmente pulita con un panno, evitando l’uso di solventi aggressivi come acetone o trielina. L’impatto meccanico è certificato con IK 04, assicurando una buona resistenza agli urti. Il colore è bianco, ideale per un’estetica neutra e moderna.
Paese di produzione: Messico Descrizione del produttore: Cover per prese standard europeo e americano art. KW4125 - KW4126 - KW4129 - 2 moduli - bianco