Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIKM04M3
Cod. Produttore
KM04M3
Cod. EAN
8005543652749

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Cover per presa FR/GER 3 mod
  • Serie: LIVING NOW
  • Colore: Sabbia (KM)
  • Materiale: Halogen-free, UV resistente
  • Resistenza urti: IK 04
  • Autoestinguente: 650°C/30 s
  • Temperatura uso: -5°C a +50°C
  • Dimensioni (A x B x C): 86 x 67 x 7 mm

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
La piastra centrale BTIKM04M3 è una copertura fissa appartenente alla gamma Living Now, progettata per prese. Realizzata in materiale termoplastico di alta qualità, è priva di alogeni e garantisce resistenza ai raggi UV e autoestinguenza a 650°C per 30 secondi per i componenti isolanti. Il fissaggio è a bloccare in posizione, senza stampa o marcatura, e non dispone di finestra di controllo o uscita luce. Il prodotto è caratterizzato da un design semplice e funzionale, adatto per l’impiego in ambienti elettrici, con dimensioni compatte che ne facilitano l’installazione. La superficie è facile da pulire con un panno, evitando l’uso di solventi aggressivi come acetone o trielina. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Cover per presa std. Tedesco art. KM4141 - 3 moduli, Sabbia

colore

Beige

larghezza

67 mm

Tipologia

Piastra centrale

senza alogeni

altezza

86 mm

profondità

7 mm

impiego

Presa

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

codice RAL (simile)

1015

resistenza agli urti

IK04

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

Serie

LIVING NOW

Produttore

Cover presa elettrica tedesca 3 moduli sabbia per installazione standard