Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIKW04M3
Cod. Produttore
KW04M3
Cod. EAN
8005543652879

Informazioni di prodotto

  • Serie: LIVING NOW
  • Copertura presa 3 moduli
  • Colore: Bianco
  • Materiale: Halogen-free
  • Resistente ai raggi UV
  • Autoestinguenza: 650°C/30s
  • Test impatto: IK 04
  • Dimensioni (A x B x C): 86x67x7 mm

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
La piastra centrale BTIKW04M3 è una copertura fissa per presa, realizzata in materiale termoplastico di alta qualità, priva di alogeni e resistente ai raggi UV. Progettata per il sistema Living Now, questa piastra si fissa saldamente in posizione garantendo un'installazione stabile e sicura. Il materiale plastico utilizzato è autoestinguente con resistenza al calore fino a 650°C per 30 secondi, assicurando elevati standard di sicurezza. La superficie è facile da pulire con un panno, evitando l'uso di solventi aggressivi come acetone o trielina. Le dimensioni compatte e la finitura bianca la rendono ideale per ambienti residenziali e commerciali, offrendo un design sobrio e funzionale senza marcature o simboli tattili. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Cover per presa std. Tedesco art. KW4141 - 3 moduli, Bianco

colore

Bianco

larghezza

67 mm

Tipologia

Piastra centrale

senza alogeni

altezza

86 mm

profondità

7 mm

impiego

Presa

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

codice RAL (simile)

9003

resistenza agli urti

IK04

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

Serie

LIVING NOW

Produttore

Cover presa standard tedesco 3 moduli bianco per impianti elettrici