Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIKM03M3
Cod. Produttore
KM03M3
Cod. EAN
8005543652732

Informazioni di prodotto

  • Colore: Sabbia
  • Moduli: 3 moduli
  • Serie: LIVING NOW
  • Materiale: Halogen-free
  • Resistenza urti: IK 04
  • Temperatura uso: -5°C +50°C
  • Resistente UV:
  • Autoestinguenza: 650°C/30 s

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Piastra centrale in materiale termoplastico di colore sabbia, progettata per coprire prese elettriche da 3 moduli. Realizzata con materiale plastico privo di alogeni, è resistente ai raggi UV e autoestinguente, garantendo sicurezza e durata nel tempo. Il fissaggio avviene bloccando la piastra in posizione, senza marcature o simboli tattili. Adatta all'impiego come copertura per prese, è facile da pulire con un panno, evitando l'uso di solventi aggressivi come acetone o trielina. Le dimensioni sono standard per moduli da 3, con spessore contenuto e design essenziale, ideale per impianti elettrici di qualità con attenzione alla sicurezza e all'estetica. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Cover per presa standard Italia/Germania P 40. Per articoli KM4140A16 - KM4140A16F - 3 moduli, Sabbia

colore

Beige

larghezza

67 mm

Tipologia

Piastra centrale

senza alogeni

altezza

86 mm

profondità

7 mm

impiego

Presa

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

codice RAL (simile)

1015

resistenza agli urti

IK04

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

Serie

LIVING NOW

Produttore

Cover presa standard Italia/Germania 3 moduli sabbia per impianti elettrici