Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIKM63
Cod. Produttore
KM63
Cod. EAN
8005543652848

Informazioni di prodotto

  • Colore: Sabbia (KM)
  • Moduli: 2
  • Serie: LIVING NOW
  • Test impatto: IK 04
  • Materiale: Halogen-free
  • Resistente UV:
  • Autoestinguente: 650°C/30 s
  • Temperatura uso: -5°C a +50°C

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
La piastra centrale BTIKM63 è una copertura fissa della serie Living Now, progettata per prese con configurazione FR/BE e porta USB 2 moduli. Realizzata in materiale termoplastico plastico di alta qualità, è priva di alogeni, resistente ai raggi UV e autoestinguente, garantendo sicurezza e durabilità nel tempo. Il fissaggio è progettato per bloccare saldamente la piastra in posizione, assicurando una installazione stabile e affidabile. La superficie è facile da pulire con un panno, evitando l'uso di solventi aggressivi come acetone o trielina. Le dimensioni compatte e il design sobrio la rendono ideale per l'impiego in ambienti domestici ed elettrici, offrendo un'estetica pulita e funzionale senza marcature o simboli. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Cover per combo presa german+USB - 2 moduli, Sabbia

colore

Beige

larghezza

45 mm

Tipologia

Piastra centrale

senza alogeni

altezza

86 mm

profondità

7 mm

impiego

Presa

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

codice RAL (simile)

1015

resistenza agli urti

IK04

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

Produttore

Cover combo presa tedesca USB 2 moduli sabbia per installazioni elettriche