Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIKW50
Cod. Produttore
KW50
Cod. EAN
8005543699966

Informazioni di prodotto

  • Copertura prese BS: 2 moduli
  • Colore: Bianco
  • Serie: LIVING NOW
  • Quantità consigliata: 10 pezzi

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Cover per presa elettrica di colore bianco realizzata in materiale termoplastico di alta qualità senza alogeni. Progettata per il fissaggio sicuro in posizione, questa piastra centrale garantisce resistenza e durata nel tempo. Il design essenziale e funzionale si adatta perfettamente a installazioni elettriche, offrendo un aspetto pulito e ordinato. Ideale per l’impiego in prese elettriche standard, assicura un’ottima compatibilità e facilità di montaggio. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Cover per prese british standard - 2 moduli, Bianco

colore

Bianco

larghezza

45 mm

Tipologia

Piastra centrale

senza alogeni

altezza

86 mm

profondità

7 mm

impiego

Presa

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

stampa/marcatura

Altro

codice RAL (simile)

9003

resistenza agli urti

IK04

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

Serie

LIVING NOW

Produttore

Cover 2 moduli British Standard bianco per prese elettriche