Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIKM50
Cod. Produttore
KM50
Cod. EAN
8005543699942

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Cover prese BS 2 moduli
  • Colore: Sabbia
  • Serie: LIVING NOW
  • Standard: British Standard
  • Quantità consigliata: 10 pezzi

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Piastra centrale per presa elettrica realizzata in materiale termoplastico di alta qualità, priva di alogeni, con finitura sabbia. Progettata per il fissaggio sicuro in posizione, garantisce resistenza e durabilità. Il design essenziale e il colore neutro la rendono adatta a diversi ambienti, assicurando un’installazione funzionale e discreta. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono materiali sicuri e conformi agli standard moderni. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Cover per prese british standard - 2 moduli, Sabbia

colore

Beige

larghezza

45 mm

Tipologia

Piastra centrale

senza alogeni

altezza

86 mm

profondità

7 mm

impiego

Presa

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

stampa/marcatura

Altro

codice RAL (simile)

1015

resistenza agli urti

IK04

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

Serie

LIVING NOW

Produttore

Cover 2 moduli prese British standard sabbia per installazioni sicure