Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIKM04P
Cod. Produttore
KM04P
Cod. EAN
8005543654002

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Cover con sportello 2 moduli
  • Colore: Sabbia
  • Serie: LIVING NOW
  • Materiale: Halogen-free, UV resistente
  • Resistenza impatto: IK 04
  • Autoestinguente: 650°C/30 s componenti isolanti
  • Temperature uso: -5°C a +50°C
  • Dimensioni (A x B x C): 86 x 45 x 7 mm

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
La piastra centrale BTIKM04P della serie Living Now è una copertura per presa con portello a due moduli, realizzata in materiale termoplastico di alta qualità, resistente agli urti (IK 04) e priva di alogeni. Il design è funzionale e discreto, con finitura in plastica color sabbia (Sand), adatta per applicazioni elettriche in ambienti interni. Il prodotto è dotato di fissaggio a blocco per una facile installazione e garantisce resistenza ai raggi UV e proprietà autoestinguenti per una maggiore sicurezza. La superficie è facile da pulire con un panno, evitando l'uso di solventi aggressivi come acetone o trielina. Questo componente è ideale per proteggere le prese elettriche, mantenendo un aspetto ordinato e funzionale. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Cover con sportello per prese std. Tedesco e franco/belga - 2 moduli, Sabbia

colore

Beige

larghezza

45 mm

Tipologia

Piastra centrale

senza alogeni

altezza

86 mm

profondità

10 mm

impiego

Presa

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

codice RAL (simile)

1015

resistenza agli urti

IK04

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

Produttore

Cover sportello 2 moduli per prese standard tedesco franco/belga sabbia