Prodotti / Civile residenziale / Domotica e Building Automation / VDI Residenziale /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIKG13M2
Cod. Produttore
KG13M2
Cod. EAN
8005543652633

Informazioni di prodotto

  • Colore: Nero (KG)
  • Moduli: 2 moduli
  • Serie: BTNET|LIVING NOW
  • Materiale: Halogen-free
  • Resistente UV e autoestinguente
  • Test impatto: IK 04
  • Temperatura uso: -5°C a +50°C
  • Dimensioni: 86x45x7 mm

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Cover in materiale plastico termoplastico nero, priva di alogeni e resistente ai raggi UV, progettata per coperture fisse e mobili di moduli elettrici. Caratterizzata da un design essenziale con foro centrale quadrato, è dotata di fissaggio a blocco in posizione per un montaggio sicuro. Il materiale è autoestinguente con resistenza al calore fino a 650°C per 30 secondi, garantendo elevata sicurezza. Adatta a temperature d’uso da -5°C a +50°C e a condizioni di stoccaggio da -10°C a +70°C. La superficie si pulisce facilmente con un panno, evitando l’uso di solventi aggressivi come acetone o trielina. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un’estetica sobria e funzionale. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Cover per bussola fibra ottica art. K4268SCA - 2 moduli, Nero

colore

Nero

larghezza

45 mm

Tipologia

Piastra centrale

senza alogeni

altezza

86 mm

profondità

7 mm

impiego

Altro

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

stampa/marcatura

Altro

codice RAL (simile)

7015

resistenza agli urti

IK04

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

Serie

BTNET LIVING NOW

Produttore

Cover fibra ottica 2 moduli 2m nero per installazioni elettriche