Prodotti / Civile residenziale / Domotica e Building Automation / VDI Residenziale /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIJG4915R
Cod. Produttore
JG4915R
Cod. EAN
8005543713587

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Cover comando ventola 1M
  • Colore: Grigio
  • Modulo: 1 modulo
  • Serie: MATIXGO
  • Tipo: Copritasto
  • Uso: Comandi basculanti
  • Simbolo: Ventola
  • Quantità consigliata: 10
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Cover comando ventilatore 1 modulo in plastica termoplastica priva di alogeni, progettata per il fissaggio a blocco in posizione. Il design semplice e funzionale include una finestra di controllo luminosa e una marcatura con simbolo ventilatore, ideale per applicazioni elettriche di comando singolo. Materiale resistente e di qualità garantisce durata e sicurezza nell'impiego. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Copritasto con simbolo ventola per comandi basculanti - 1 modulo - grigio

colore

Grigio

larghezza

22,5 mm

Tipologia

Tasto singolo

senza alogeni

altezza

45 mm

profondità

8,5 mm

impiego

Altro

Protezione della superficie

Laccato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

stampa/marcatura

Altro

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

7035

resistenza agli urti

IK04

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

Altro

Serie

MATIXGO

Produttore

Copritasto simbolo ventola 1 modulo MatixGo residenziale/commerciale