Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIKM01RN
Cod. Produttore
KM01RN
Cod. EAN
8005543669013

Informazioni di prodotto

Cover illuminabile con simbolo ventola - 1 modulo, Sabbia

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
La cover comando ventola 1 modulo della serie Living Now è realizzata in plastica termoplastica di alta qualità, resistente ai raggi UV e priva di alogeni. Progettata per applicazioni di raffreddamento, questa piastra centrale garantisce un fissaggio sicuro bloccando la posizione. Il materiale è autoestinguente con resistenza a 650°C per 30 secondi, assicurando elevati standard di sicurezza. La cover è dotata di una finestra di controllo con simbolo ventola, facilitando l'identificazione della funzione. Le dimensioni compatte (86x22x7 mm) la rendono adatta per installazioni in spazi ridotti. La superficie è facile da pulire con un panno, evitando l'uso di solventi aggressivi come acetone o trielina. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Cover illuminabile con simbolo ventola - 1 modulo, Sabbia

colore

Beige

larghezza

22 mm

Tipologia

Piastra centrale

senza alogeni

altezza

86 mm

profondità

7 mm

impiego

Raffreddamento

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

stampa/marcatura

Altro

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

1015

resistenza agli urti

IK04

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

Serie

LIVING NOW

Produttore

Cover comando ventilatore 1 modulo illuminabile sabbia impianti elettrici