Prodotti / Civile residenziale / Domotica e Building Automation / VDI Residenziale /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIJG4915M
Cod. Produttore
JG4915M
Cod. EAN
8005543713549

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Coprintasto ON 1 modulo
  • Colore: Grigio
  • Serie: MATIXGO
  • Tipo comando: Basculante
  • Simbolo: ON
  • Modulo: 1 modulo
  • Quantità consigliata: 10 pezzi
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Cover comando ON a tasto singolo di colore grigio, realizzata in materiale termoplastico di alta qualità senza alogeni. Progettata per il fissaggio mediante bloccaggio in posizione, garantisce robustezza e durata nel tempo. La cover è dotata di finestra di controllo per uscita luce, ideale per applicazioni elettriche che richiedono un comando semplice e affidabile. La superficie presenta la marcatura ON, facilitando l'identificazione della funzione. Adatta a impieghi vari nel settore elettrico, combina funzionalità e sicurezza in un design compatto. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Copritasto con simbolo ON per comandi basculanti - 1 modulo - grigio

colore

Grigio

larghezza

22,5 mm

Tipologia

Tasto singolo

senza alogeni

altezza

45 mm

profondità

8,5 mm

impiego

Altro

Protezione della superficie

Laccato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

stampa/marcatura

Altro

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

7035

resistenza agli urti

IK04

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

Altro

Serie

MATIXGO

Produttore

Cover comando ON 1 modulo grigio per domotica residenziale