Prodotti / Civile residenziale / Domotica e Building Automation / VDI Residenziale /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIJG4915N
Cod. Produttore
JG4915N
Cod. EAN
8005543713563

Informazioni di prodotto

  • Serie: MATIXGO
  • Tipo: Copritasto OFF
  • Modulo: 1 modulo
  • Colore: Grigio
  • Uso: Comandi basculanti
  • Quantità consigliata: 10
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Cover comando OFF monocomando in plastica termoplastica di colore grigio, progettata per il fissaggio a blocco in posizione. Realizzata con materiali privi di alogeni, garantisce sicurezza e resistenza nel tempo. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un comando singolo con finestra di controllo luminosa integrata. Design compatto e funzionale per un impiego versatile in diversi contesti. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Copritasto con simbolo OFF per comandi basculanti - 1 modulo - grigio

colore

Grigio

larghezza

22,5 mm

Tipologia

Tasto singolo

senza alogeni

altezza

45 mm

profondità

8,5 mm

impiego

Altro

Protezione della superficie

Laccato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

stampa/marcatura

Altro

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

7035

resistenza agli urti

IK04

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

Altro

Serie

MATIXGO

Produttore

Copritasto OFF 1 modulo grigio per comandi basculanti installazioni elettriche standard