Prodotti / Civile residenziale / Domotica e Building Automation / VDI Residenziale /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIJG4915A
Cod. Produttore
JG4915A
Cod. EAN
8005543713488

Informazioni di prodotto

  • Serie: MATIXGO
  • Modulo: 1
  • Colore: Grigio
  • Tipo: Copritasto
  • Simbolo: Lampada
  • Uso: Comandi basculanti
  • Consigliata: 10 pezzi
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Cover comando lampada a tasto singolo in materiale termoplastico di alta qualità, priva di alogeni per una maggiore sicurezza. Realizzata in plastica grigia, è dotata di simbolo "luce" stampato per un'immediata identificazione della funzione. Progettata per il fissaggio a blocco in posizione, garantisce stabilità e facilità di installazione. Ideale per impieghi elettrici specifici, combina funzionalità e design essenziale per un utilizzo pratico e duraturo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Copritasto con simbolo lampada per comandi basculanti - 1 modulo - grigio

colore

Grigio

larghezza

22,5 mm

Tipologia

Tasto singolo

senza alogeni

altezza

45 mm

profondità

8,5 mm

impiego

Altro

Protezione della superficie

Laccato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

stampa/marcatura

Simbolo "luce"

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

7035

resistenza agli urti

IK04

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

Altro

Serie

MATIXGO

Produttore

Copritasto comando lampada 1 modulo grigio per domotica residenziale